Bohrfutter
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Verwandte Kategorien
Bohrfutter für Bohrer und Fräsen in Profiqualität
Bohrfutter sind die Voraussetzung dafür, sicher und präzise fräsen, bohren, reiben oder schneiden zu können. Dazu wird das Werkzeug zwischen den Spannbacken des Futters befestigt und durch eine Spannvorrichtung fixiert. Das Dreibackenfutter ist dabei durch seine spezielle Bauweise ideal geeignet, Bohrer oder Frässtifte zu zentrieren: Das ist besonders bei schnelldrehenden Maschinen wichtig, damit präzise Arbeitsergebnisse erreicht werden können.
Hier im Onlineshop der Hoffmann Group finden Sie hochwertige Bohrfutter, die sich sowohl mit leistungsfähigen Akkuschraubern als auch Netzbohrmaschinen einsetzen lassen. Passend dazu erhalten Sie ebenfalls bei weitere Werkzeuge aus dem Bereich der Monozerspanung wie Schneideisen, Reibahlen oder Spiralbohrer.
Welche Arten von Bohrfutter gibt es?
Bohrfutter werden vor allem durch die Höhe der erreichbaren Spannkraft und nach Einsatzbereich unterschieden:
- Schnellspann-Bohrfutter (auch Selbstspannfutter): Hier lässt sich das Bohrfutter schnell und einfach per Hand öffnen und schließen. Das ist besonders praktisch, wenn es schnell gehen muss oder der Bohr- oder Fräsaufsatz relativ häufig gewechselt wird. Durch das Spannen über eine größere Länge und den zusätzlichen Anpressdruck beim Bohren ist diese Art für die Verwendung mit Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern ideal. Dazu sind Schnellspann-Bohrfutter mit sowohl drehendem oder schlagendem Rechtslauf als auch drehendem oder schlagendem Rechts-Linkslauf erhältlich. Die möglichen Spannbreiten liegen hier zwischen 1,5 bis 10 mm, 1,0 bis 13 mm und 3,0 bis 16 mm.
- Zahnkranz-Bohrfutter: Bei einem Futter dieser Art lässt sich eine noch höhere Spannkraft als beim Schnellspann-Futter erreichen. Der Wechselaufwand ist jedoch ein wenig höher. Die Spannbacken lassen sich hier nur mit Hilfe eines Bohrfutterschlüssels öffnen und schließen. Dazu sind die Innenverzahnung des Zahnkranzes und die Außenverzahnung der Klemmbacken in das Bohrfutter eingearbeitet. In der Regel hat das Futter Spannbreiten zwischen 0,5 bis 10 mm, 1,5 bis 13 mm und 3,0 bis 16 mm und wird ebenfalls mit Handbohrmaschinen genutzt.
- Zahnkranz-Bohrfutter mit Spannkraftsicherung: Bei schlagenden Bewegungen oder Arbeiten mit besonders hohen Drehmomenten kommen Bohrfutter mit sogenannter Spannkraftsicherung (auch Radialverriegelung) zum Einsatz. Dies ist beispielsweise beim Bohren mit einem Steinbohrer oder beim Einsatz einer Maschinenfräse der Fall. Die Radialverriegelung garantiert so auch bei einer höheren Krafteinwirkung, dass die Spannbacken in ihrer gespannten Stellung blockiert werden.
- SDS-Bohrfutter: Bei diesem Einstecksystem ist der Bohrer- oder Meißelschaft selbst mit Nuten versehen, die im Maschinenkopf einrasten. Das System ermöglicht nicht nur einen schnellen und werkzeuglosen Wechsel des Arbeitsgeräts, sondern es ist auch eine verlässliche Spannkraft bei gleichzeitig verbesserter Kraftübertragung gewährleistet. Aus diesem Grund kommt es vor allem bei Arbeiten mit harten Werkstoffen wie Stahl zum Einsatz.
Profi- Bohrfutter bei der Hoffmann Group kaufen
Mit einem großen Bohrfutter-Sortiment bietet Ihnen die Hoffmann Group eine bequeme Möglichkeit, um sich für jeden Arbeitsanspruch optimal mit dem passenden Werkzeug auszurüsten. Dazu bieten wir Bohrfutter aller Kategorien für den Einsatz mit Akkuschraubern, Handbohrmaschinen und -fräsen. Bestellen Sie gleich das passende Zubehör- und Ersatzteile wie Einsteckschäfte, Ersatz-Schlüssel für Zahnkranz-Bohrfutter und weitere Montagewerkzeuge bei uns. Für die Befestigung von Drehwerkzeugen halten wir eine große Auswahl an Drehfuttern bereit und bieten für weitere Arbeiten auch Werkzeugaufnahmen mit Flächenspannfutter.