• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

Vierkantfeile Hieb 3 (Schlicht)

Artikel-Nr.: 512300
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
18 Stück sofort lieferbar
  • Form: D
  • Formbeschreibung: vierkant, halbstumpf auslaufend
  • Norm: DIN 7261

Beschreibung

Ausführung:

Die Rohlinge sind geschmiedet und geschliffen und werden durch Spezialmaschinen mit einem exakten Hieb von gleichmäßiger Dichte und Tiefe versehen. Die nicht balligen Feilen haben eine Zahnform, die jeweils auf die Feilenart abgestimmt ist.
Allseitig gehauen; halbstumpf auslaufend.

Verwendung:

Die Qualitätsfeile für den Werkstattgebrauch mit langer Standzeit und hoher Feilleistung.

Norm:

DIN 7261 Form D