-
Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Gehörschutzstöpsel und Spender
Produkte
Auf die Merkliste setzen
Verwandte Kategorien
Mit Gehörschutzstöpseln den Lärmpegel effektiv senken
Lärmschwerhörigkeit gehört zu den am häufigsten auftretenden Berufskrankheiten – sowohl auf dem Bau als auch in Industrie und Handwerk. In der Regel entstehen Hörschäden jedoch nicht spontan. Vielmehr stellen sie die langfristige Konsequenz zu hoher Lärmbelastungen dar. Insbesondere der Umgang mit Maschinen auf Baustellen, in der Fertigung sowie in Werkstätten sorgt dafür, dass die Angestellten während ihrer Arbeitszeit kontinuierlich Lärm ausgesetzt sind. Ebenso wie die Verwendung eines Augenschutzes oder Schutzhelmes ist bei vielen Tätigkeiten auch ein Gehörschutz vorgeschrieben. Laut der aktuellen EU-Lärmrichtlichtlinie besteht für Arbeitgeber ab einer kontinuierlichen Lärmbelastung von 80 Dezibel die Pflicht, für einen entsprechenden Schutz zu sorgen. Gehörschutzstöpsel werden unmittelbar in den Gehörgang eingesetzt, weswegen sie Lärm sehr gut dämmen. Damit stellen Ohrstöpsel eine gleichermaßen unkomplizierte wie wirkungsvolle Option dar, um sich vor einem zu hohen Schallpegel zu schützen. Eine breite Auswahl an Gehörschutzstöpseln finden Sie im Online-Shop der Hoffmann Group.
Ordern Sie hochwertige Gehörschutzstöpsel online bei der Hoffmann Group
Unser Sortiment an Gehörschutzstöpseln wird höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht. Bis zu welchem Ausmaß ein Gehörschutz Schall dämmt, hängt vorrangig vom SNR- beziehungsweise Dämmwert ab. Die Abkürzung SNR steht für die englische Bezeichnung „Single Number Rating“. Je höher der Wert ausfällt, umso größer die Minderung der Lärmbelastung in Dezibel. Unsere Modelle mit einem SNR-Wert von bis zu 20 Dezibel bieten eine leichte Lärmdämmung, womit sie sich insbesondere für Büromitarbeiter eignen. Für sehr hohe Schallpegel – beispielsweise bei der Bedienung einer Kreissäge – bieten sich dagegen Ohrstöpsel mit einem Dämmwert im Bereich 30 bis 40 Dezibel an.
Das Material hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob ein angenehmer Tragekomfort auch beim längeren Einsatz der Gehörschutzstöpsel gegeben ist. In unserem Sortiment befinden sich ausschließlich Produkte, die aus hochwertigen Werkstoffen bestehen. Wir bieten sowohl Modelle aus selbstanpassendem oder thermoplastischem Kunststoff als auch solche aus weichem Schaumstoff an. Um Ihnen für jeden Anwendungszweck die passende Alternative bereitzustellen, können Sie bei uns zwischen Einweg- und Mehrweggehörschützern wählen. Einmalig verwendbare Stöpsel sind preisgünstiger, müssen jedoch vorgeformt werden. Bei Mehrwegstöpseln fällt der Preis etwas höher aus. Dafür besteht hier nur einmalig die Notwendigkeit einer Anschaffung. Die verschiedenen Modelle erhalten Sie in praktischen Sets von beispielsweise 200 Paaren, teilweise sogar in Kombination mit einem Gehörschutzspender.
Wann ist es sinnvoll, sich für Gehörschutzstöpsel zu entscheiden?
Grundsätzlich können Gehörschutzstöpsel und Kapselgehörschützer als gleichwertig erachtet werden. Welche Art des Gehörschutzes zu bevorzugen ist, richtet sich einerseits nach dem Tätigkeitsfeld und andererseits nach der Arbeitsumgebung. Schutzstöpsel sind für folgende Situationen prädestiniert:
- an Arbeitsplätzen mit kontinuierlicher Lärmbelastung
- bei zu starker Schweißbildung mit einem Kapselgehörschutz
- in Kombination mit weiterer Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzhelm oder Schweißerbrille
Bei sich häufig wiederholenden Lärmexpositionen, die jedoch nur von kurzzeitiger Dauer sind, erweisen sich Ohrstöpsel aufgrund des ständigen Auf- und Absetzens tendenziell als unpraktisch. Hier bietet sich eher ein Gehörschutz mit Kapseln oder ein Bügelgehörschutz an. Bei zu engen Gehörgängen können Gehörschutzstöpsel außerdem unverträglich sein. Darüber hinaus besteht bei einigen Menschen die Neigung zu einem entzündeten Gehörgang. In diesem Fall empfiehlt sich ebenfalls ein anderer Gehörschutz.
Bei einem sehr hohen Schallpegel – beispielsweise durch Maschinenlärm auf einer Baustelle – genügt ein Ohrstöpsel eventuell nicht. In einer solchen Situation ist es möglich, die Lärmdämmung durch die Kombination mit einem Kapselgehörschutz zu verstärken. Allerdings gilt es hier zu beachten, dass nur bestimmte Kombinationen geprüft und damit genehmigt sind.
Bei der Hoffmann Group Gehörschutzstöpsel online bestellen
Kaufen Sie den Gehörschutz für sich und Ihre Mitarbeiter einfach und bequem in unserem Online-Shop. Wir garantieren unseren Kunden stets eine sehr hohe Produktqualität zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis. Unser Produktportfolio bietet eine große Auswahl an Gehörschutzstöpseln, sodass Sie für jedes Anwendungsgebiet unkompliziert und schnell den passenden Schutz finden. Sollte Ihrerseits Unsicherheit darüber bestehen, welches Modell sich für den konkreten Einzelfall am besten eignet, stehen Ihnen mehr als 1.200 hochqualifizierte Fachberater gerne zur Seite – jetzt den passenden Gehörschutz online bestellen!