Akku-Kreissäge F-Iron Cut 57, Typ: 71360461

Artikel-Nr.: 078209 71360461
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung F-IRONCut57AS
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 18 V
Ausführung Metallkreissäge
maximale Drehzahl 2.800 min-1
Sägeblatt-⌀ 150 mm
Sägeblatt-Bohrungs-⌀ 20 mm
maximale Schnitttiefe 90° 57 mm
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
Gewicht 3,05 kg
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078209 71360461
EAN / GTIN 4014586900131

Beschreibung

Ausführung:

Kompakte Akku-Metallhandkreissäge für schnelle präzise Kaltschnitte in Blech, Rohre und Profile bis 57 mm Schnitttiefe.
  • Manuelle Drehzahleinstellung.
  • Großer Späneauffangbehälter.
  • Totmannschalter, Wiederanlaufschutz und Temperaturabschaltung.

Lieferumfang:

Inklusive Handkreissägeblatt, Späneauffangbehälter und L-BOXX. Ohne Akku und Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Startersets finden Sie ab Nr. 073857 und Nr. 073858.
Passende Starter Sets finden Sie unter Nr. 073863 - 073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb