{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
Herstellerbezeichnung | ASTE 638 | |
Hubzahl | 1.050 min-1 - 2.600 min-1 | |
maximale Sägestärke Stahl | 10 mm | |
maximale Sägestärke INOX | 6 mm | |
Pendelhub | modifiziert | |
Gewicht | 2,2 kg | |
maximale Vibration nach EN | < 2,5 m/s2 | |
Bauform | Stabform | |
Besonderheit | starre Führung, universell einsetzbar | |
geeignete Stichsägeblätter | Auf Anfrage | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Säge |
Artikelnummer | 078210 723415 | |
Herstellernummer | 72341500230 |