Elektrokettenzug CPVF VEGO

Artikel-Nr.: 086036
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Elektrokettenzug mit Traghaken in robuster und zuverlässiger Bauweise. Der integrierte Endlagenschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängert die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Gehäuse. Triebwerksgruppe 1 Am, Einschaltdauer 50 % bei einer Geschwindigkeit, Standard-Betriebsspannung (400 V/50 Hz). Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V-Schützsteuerung, gekapselter Steuerschalter in Schutzart IP65, Motoren IP55.
Mit zwei Geschwindigkeiten (Feinhub).

Hinweis:

Ausführungen mit 2 Geschwindigkeiten (Feinhub), anderen Hubhöhen, Fahrwerk, Kettenspeicher, Funk sowie 230-V-Ausführung auf Anfrage.

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Betriebliche Sicherheit"