Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Halogen-Strahler mit Stativ 400 W

Artikel-Nr.: 081222 400

Produktdetails

Technische Daten

Nennspannung 230 V
Leistungsaufnahme 400 W
Lichtstrom 9.200 lm
Energieversorgung Netzbetrieben
Leuchtmittel Halogen
Produktart Strahler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081222 400
Herstellernummer HSS500L

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Spritzwassergeschützt. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.
Stufenlos höhenverstellbares Stahlrohrstativ 0,8 m bis 1,9 m mit Verstärkungsstreben und abnehmbarem Halogenstrahler.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.