Höhensicherungsgeräte

kg
-
kg
mm
-
mm
8 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Höhensicherungsgerät – Professionelle Absturzsicherung

    Ein Höhensicherungsgerät ist Teil der Persönlichen Schutzausrüstung zur Absturzsicherung. Ähnlich wie ein Sicherheitsgurt im Auto löst das Auffanggerät ein Bremssystem aus, wenn eine bestimmte Bewegungsgeschwindigkeit überschritten wird. Professionelle Schutzausrüstung beugt Unfällen am Arbeitsplatz vor und rettet im Ernstfall Leben. Wir bietet Ihnen passgenaue Absturzsicherungen einschließlich Falldämpfer, Verbindungsmittel und Absturzsicherungs-Sets.

    Was ist ein Höhensicherungsgerät?

    Ein Auffanggerät ist Teil eines Auffangsystems. Es wird mit einem Auffanggurt getragen und fungiert als Verbindungsglied zwischen Gurt und Anschlagpunkt. Das Verbindungsmittel bremst den Träger im Fall und stoppt einen Sturz. Es gibt Ausführungen mit Gurtband und Geräte mit Kabel, außerdem unterschiedliche Drahtseillängen und Nutzungsgewichte.

    Höhensicherungsgeräte müssen für eine Marktzulassung nach der europäischen Norm DIN EN 360 geprüft werden. Bewegungsfreiheit, zuverlässiges Bremssystem und die Eignung für einen vertikalen und/oder horizontalen Einsatz sind Kriterien für Auffanggeräte. Vor dem Kauf sollten Sie das gewünschte Anwendungsbiet und das Gewicht des Nutzers einschließlich Auffanggurt kennen.

    Wann ist Schutzausrüstung notwendig?

    Bei Versinkungsgefahr, beispielsweise über Gewässern, ist höhenunabhängig immer eine Absturzsicherung zu tragen.

    Außerdem bei:

    • über einem Meter hohen Kanten auf Baustellen
    • über zwei Meter Absturzhöhe bei weiteren Verkehrswegen und Arbeitsplätzen
    • über drei Meter Absturzhöhe bei Arbeitsplätzen auf dem Dach
    • über fünf Meter Absturzhöhe bei Maurerarbeiten und Arbeiten am Fenster

    Beachten Sie, dass ein Höhensicherungsgerät sich lediglich für geringe Höhen, zum Beispiel für Hubarbeiten, eignet.

    Arbeitsschutz und Absturzsicherung

    Eine gesetzliche Pflicht zur Nutzung eines Höhensicherungsgeräts gibt es nicht. Jeder Betrieb erstellt eine maßgenaue Gefährdungsbeurteilung nach Kriterien wie Absturzhöhe sowie Beschaffenheit des Standplatzes und der Arbeitsumgebung. In der Gefährdungsbeurteilung wird die Art der Schutzausrüstung festgelegt.

    Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, seinen Arbeitnehmern die entsprechende Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Arbeitnehmer sind zur sachgemäßen Nutzung des Auffangsystems verpflichtet.

    Wer nutzt Höhensicherungsgeräte?

    Für Arbeitnehmer, die sich in der Höhe recht schnell auf und ab bewegen, sind Höhensicherungsgeräte das ideale Verbindungsmittel innerhalb des Auffangsystems. Die Höhensicherungsgeräte kommen in der Praxis beispielsweise bei Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen, im Gerüste- und Mastbau sowie an Hochregallagern zum Einsatz. Ein Fall wird durch das automatische Bremssystem in Sekundenschnelle gestoppt. Die ideale Alternative zu Verbindungsmitteln mit Falldämpfer, die einen längeren Bremsweg haben und daher für niedrige Höhen ungeeignet sind.

    Tipps zur Nutzung des Auffanggeräts

    Ausführliche Informationen zur Anwendung Ihres Auffanggeräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Herstellers. Diese ist vor dem ersten Gebrauch gründlich zu lesen. Generell gilt: für den Einsatz an Kanten muss das Auffanggerät zugelassen sein. Nicht jede Absturzsicherung ist geeignet. Beachten Sie den Pendeleffekt: ist das Auffanggerät nicht senkrecht über dem Träger angeschlagen, drohen Verletzungen im Fall eines Sturzes, da der Anwender zur Seite schwingt. Die Errichtung geeigneter Anschlagpunkte verhindert dies.

    Pflege, Wartung und Prüfung der Schutzausrüstung

    Mindestens einmal im Jahr muss die Persönliche Schutzausrüstung durch einen internen oder externen Sachkundigen auf Funktionalität und Schäden überprüft werden. Dabei werden der Betrieb des Auffanggeräts, Abnutzung, Verformung, Korrosion und lose Bestandteile kontrolliert. Die Inspektion dient der Unfallvorbeugung und ist Pflicht. Auffanggeräte mit sichtbaren Schäden dürfen nicht weitergenutzt werden, bis ein Sachkundiger weitere Maßnahmen wie Reparatur oder Entsorgung anordnet.

    Die Persönliche Schutzausrüstung wird trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung und anderen äußeren Einflüssen gelagert. Hinweise zur Reinigung finden Sie in der Bedienungsanleitung des Herstellers. Um die Langlebigkeit Ihres Auffanggeräts zu garantieren, ist regelmäßiges Entfernen von Schmutz und anderen Verunreinigungen nötig.

    Höhensicherungsgerät online kaufen bei der Hoffmann Group

    Hier im Online-Shop der Hoffmann Group erwartet Sie ein großes Sortiment an Höhensicherungsgeräten mit Extras wie integrierter Belastungsanzeige, unterschiedlichen Gurtlängen und kantengeeignete Schutzausrüstung. Wir bieten Ihnen ausschließlich geprüfte Markenprodukte speziell für den Einsatz in Industrie, Handwerk und Bau an. Die Produktbeschreibung unterstützt Sie bei der Suche nach dem geeigneten Auffanggerät mit Beschreibung des Anwendungsgebiets und Technischen Daten. Passgenaue Schutzausrüstung für Ihren Betrieb liefern wir bequem zu Ihnen ins Unternehmen. Bestellen Sie jetzt ein zuverlässiges Auffanggerät!

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb