Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Nachrüsttraverse mit nivello® Länge 930 mm, Holmtiefe: 58mm

Artikel-Nr.: 966602 58

Variante und Stückzahl wählen

Holmtiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 930 mm
Holmtiefe 58 mm
Einsatzbereich Leitern
Produktart Holm / Traverse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 966602 58
Herstellernummer 30365

Beschreibung

Ausführung:

Für Ihre bestehenden Leitern von Günzburger Steigtechnik bieten wir Ihnen Nachrüsttraversen für den nachträglichen Einbau an, damit die Leitern den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Dies beinhaltet nicht eine Entsprechung nach den neuen DIN EN 131-1 und 131-2.

Passend für:

Leitern mit Günzburger Artikel Nr. 10012, 10014.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb