Höhenanreißgerät mit horizontal verstellbarer Reißnadel

Artikel-Nr.: 443720
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
1 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kräftiger Fuß mit geläppter Standfläche. Mit verstellbarer Messschiene mit Feineinstellung, Lupe und Feststellschraube. Ablesung 0,02 mm. Ablese-Nullwert und Anreißspitze sind mit der Standfläche des Fußes abgestimmt (Anreißmöglichkeit ab „0“). Zeichnungsmaße können dadurch ohne Rechenfehler direkt übertragen werden. Die Anreißnadel ist hartmetallbestückt und horizontal um 140 mm verstellbar (z.B. für schwer zugängliche Stellen). Schlanke Bauform der Anreißnadel zum Anreißen in schmalen Nuten. Ergonomische Fußform verhindert Kollision von Anreißnadel und Hand.