Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffanggurt H-Design® DuraFlex™

Artikel-Nr.: 098182

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße Gr. 2
Hüftumfang 1000 – 1200 mm
Gewicht 1,1 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098182
Herstellernummer 1032872

Beschreibung

Ausführung:

H-Design® DuraFlex™
Auffanggurt mit vertikalen Einstellmöglichkeiten an der Vorderseite. Dehnbares Gurtband für mehr Tragekomfort. Automatikverschlüsse aus Aluminium. Anschlagpunkt D-Ring aus Stahl am Rücken. Im Brustbereich zwei große Textilschlaufen zur Sicherung. Zertifiziert bis 140 kg.

Norm:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb