Schweißerschutz-Jacke

Artikel-Nr.: 091500
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
9 Stück sofort lieferbar
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
Schweißerschutzjacke mit Stehkragen zum Schutz vor Schweißspritzern.
  • Doppellederverstärkung an der Frontdruckknopfleiste.
  • Geräumige Lederinnentasche.
  • Flammenhemmender Stoffrücken aus Baumwolle.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2