Winterjacke Frankfurt kornblau / schwarzblau

Artikel-Nr.: 091541
ab 
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
4 Stück sofort lieferbar
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktive Winterjacke mit abnehmbarer Kapuze. Gute Passform durch vorgeformte Ärmel sowie einer Weitenregulierung an Bund und Ärmelbündchen. Hoher Tragekomfort durch gestepptes Fleece-Innenfutter. Wind- und wasserdicht.
  • Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen.
  • Brusttaschen mit Reißverschluss und einer integrierten Handytasche.
  • Innentasche mit Reißverschluss.
  • Zertifiziert nach EN 343 (Kl. 3.1) sowie EN 342 (Kl. 3.2).

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "UNIQUE"

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb