Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-128

Artikel-Nr.: 094749
ab 

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab CHF  10.75
  • ab 12
    ab CHF  8.95
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
14 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 58-128. Leichter Chemikalienschutzhandschuh mit guter Fingerbeweglichkeit. Die Barriere aus einer dünnen Nitrilschicht gewährleistet einen herausragenden Handschutz vor einem Kontakt mit flüssigen Reizstoffen. Die Ansell Grip Technology™ ermöglicht ein präzises Greifen von öligen oder nassen Kleinteilen.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "AlphaTec®"