Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar E-A-R™ CLASSIC™ Soft, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097550 200

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 36 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097550 200
Herstellernummer 7000052708

Beschreibung

Ausführung:

Der weiche und energieabsorbierende Polyurethanschaumstoff reagiert auf Körpertemperatur, wird dabei weich und passt sich dem Gehörgang mit minimaler Druckentwicklung ideal an. Die angeraute Oberfläche ist feuchtigkeitsbeständig und verrutscht nicht im Gehörgang. Stöpsel sind paarweise im Polybeutel verpackt. SNR = 36 dB (H = 36 dB, M = 33 dB, L = 29 dB).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb