• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Gehörschutzstöpsel, pegelabhängig Peltor™

Artikel-Nr.: 097797

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081556 LR6
Norm EN 352-2; EN 352-7
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Betriebsdauer 16 h
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097797
Herstellernummer 7100075598

Beschreibung

Ausführung:

Die 3M™ Peltor™ EEP-100 elektronischen Gehörschutzstöpsel sind mit einer niveauabhängiger Funktion ausgestattet und bieten somit eine dynamische Regelung der Außengeräusche. Darüber ist es möglich leise Geräusche zu verstärken (z.B. Stimmen) und plötzlich auftretenden, gehörschädigenden Lärm zu dämpfen. So ist das Gehör geschützt, während gleichzeitig ein höheres Situationsbewusstsein und verbesserte Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen ermöglicht werden. Der Träger kann den Gehörschutz intuitiv über eine Taste bedienen und zu Beginn die Grundlautstärke individuell einstellen. Die Gehörschutzstöpsel sind über einen USB-Stecker an der Ladebox wiederaufladbar. Das kleine, leichtgewichtige Design erhöht den Komfort und verbessert so die Trageakzeptanz der Nutzer.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) mit 3M™ UltraFit™ Gehörschutzstöpsel. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) mit PELTOR™ Triple C Gehörschutzstöpsel.

Verwendung:

Für Kommunikation in anspruchsvollen Umgebungen mit hoher und wechselnder Lärmbelastung.

Norm:

EN 352-2; EN 352-7

Lieferumfang:

2 x pegelabhängige Gehörschutzstöpsel, 1 x Ladebox, 1 x USB-Kabel, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Small, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Medium, 1 Paar Stöpsel UltraFit™ Large, 1 Paar Stöpsel Triple C.