VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90° unbeschichtet

Artikel-Nr.: 121019
ab 
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
6 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
  • Anzahl Schneiden Z: 1

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀).
Vorschubwert f = 0,015 mm/U beachten!

Aktionen & Angebote

Weitere Produkte aus der Werbung "Gewindekompetenz"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb