{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Auskraglänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215956 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939906 | |
Herstellernummer | 215956 16/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser enge Teilung, Zylinderschaft, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 16/2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 332.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 263.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping |
Gesamtlänge Lges | 90 mm | 140 mm |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | AP.. 1335.. |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser |