Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: QC/11S

Artikel-Nr.: 260916 QC/11S

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf STUCR/L 11
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
passende Grundkörper 264900 – 264908
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 22 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269022 4
Einstellwinkel κ 93 Grad
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260916 QC/11S
Herstellernummer 260916 QC/11S

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.
Schmale Ausführung.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 14×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb