{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 885 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Nutzhöhe | 600 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 600 mm | |
Schubladengehäuse Höhe | 700 mm | |
Rad-⌀ | 125 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 400 kg | |
Ausführung | fahrbar; zur Selbstbestückung | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Gewicht | 76 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 931327 860/0 |