Innenmessgerät für Nuten und Einstiche, Messbereich: 6-8mm

Artikel-Nr.: 435175 6-8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 6 mm - 8 mm
Einführungsdurchmesser 6 mm
Mindest-Einstichbreite 0,8 mm
größte Messtiefe 60 mm
maximaler Spreitzweg 2 mm
Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435175 6-8
EAN / GTIN 2050001055699
Herstellernummer 19000001

Beschreibung

Ausführung:

Innenmessgerät zum Messen von Nuten und Einstichen bis zu einer maximalen Nuttiefe von 5 mm.
Spreitztaster ON mit festem Anwendungsbereich. Mit HM-Keilnadel.

Hinweis:

Bis Messbereich 530 mm auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb