Selbstnivellierender Rotationslaser GRL 400H

Artikel-Nr.: 468495 400H
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,08 mm/m
Herstellerbezeichnung GRL 400H
IP-Schutzart IP 56
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR20; 081551 6LR61
Laserklasse 2
Farbe des Lasers rot
Reichweite 20 m
Reichweite mit Empfänger 400 m
Nivellierbereich ±5 Grad
Nivellierzeit 15 s
Drehzahl 600 min-1
Stativgewinde 5/8 UNC Zoll
Länge 183 mm
Breite 170 mm
Höhe 188 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Rotationslaser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 468495 400H
EAN / GTIN 3165140604406
Herstellernummer 061599403U

Beschreibung

Ausführung:

Selbstnivellierender Rotationslaser für den Außenbereich. Präzises, schnelles und einfaches Nivellieren der Laserlinien. Anti-Drift-System verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen und Erschütterungen.

Funktion:

IP56: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Laser-Empfänger, Messstab, Baustativ, Bedienungsanleitung, Transportkoffer.
2× Batterie LR20 1,5V und 1× 9V-Blockbatterie.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile