Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Diamant-Trennscheibe 4 in1 PREMIUM*** Premium 230 mm

Artikel-Nr.: 569735 230
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Formbeschreibung: gerade
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 230 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
Schleifbelag Höhe 14 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 6.600 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 569735 230
Herstellernummer 704617

Beschreibung

Ausführung:

Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschnitt. Bohrungs-⌀ 22,23 mm.
  • Kurze Trennzeiten durch schnittfreudige Diamanten.
  • Extrem lange Standzeit, weniger Scheibenwechsel.
  • Gleichbleibender Durchmesser, deshalb immer volle Schnitttiefe.
  • Verminderte Staubbelastung, da kaum Scheibenverschleiß.

Maximale Leistung und Lebensdauer durch neue Segmenttechnologie mit optimierter Kornverteilung. 20 − 30 % schnellerer Schnitt bei weniger Vibrationen und sauberen Schnittkanten. Für universellen Einsatz auf Beton, Hartgestein, abrasiven Materialien sowie Stahlbeton. Belaghöhe 14 mm.

Verwendung:

Zum Trennen aller gängigen Baumaterialien wie Beton (auch armiert), Ziegel, Naturstein, Fliesen, Keramik, Stahl etc.

Hinweis:

  • Diamantbelag werkseitig vorgeschärft. Drehrichtung unbedingt beachten!
  • Weitere Diamant-Trennscheiben auf Anfrage.

Downloads & Dokumente