Alternativartikel:

Schlegel 8 kg

Artikel-Nr.: 751030 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 8 kg
Stiellänge 900 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751030 8
Herstellernummer 5293038000

Beschreibung

Ausführung:

Fäustelkopf gesenkgeschmiedet. Bahnen vorschriftsmäßig gehärtet und angelassen, Kopf schwarz lackiert, Arbeitsflächen blank.
Schlegel mit geschweiftem Hickorystiel.

Norm:

DIN 6475

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl.