Anstoßkappen

11 Produkte

Produkte

Auf die Merkliste setzen

    Anstoßkappe – Sportlicher Schutz für den Kopf

    Im Design einer Baseballcap erinnert die Anstoßkappe an ein modisches Accessoire. Die funktionelle Kappe schützt den Kopf dank einer eingearbeiteten Einlage aus Kunststoff. Als Element der Persönlichen Schutzausrüstung bietet sie Schutz vor dem Anstoßen mit scharfkantigen Gegenständen. Die Arbeitsbekleidung wird vor allem in der Industrie zur Prävention von Kopfverletzungen eingesetzt. Wussten Sie, dass bereits im Mittelalter Vorläufer mit eingearbeitetem Stahl im Inneren als Kopfschutz genutzt wurden? Die modernen Modelle, die Sie bei der Hoffmann Group erhalten, überzeugen durch hochwertige Materialien, funktionelles Design und ein professionellen Look.

    Wann ist Kopfschutz nötig?

    Eine Schutzkappe wird getragen, wenn keine Helmpflicht gilt. Sie bietet Schutz vor Verletzungen durch festn Gegenständen, indem sie Stöße am Kopf optimal abfedert. Für Arbeitnehmer an beengten Plätzen sind die Kappen eine sinnvolle Ergänzung zur Arbeitsbekleidung. Die Kappen sind deutlich leichter als Schutzhelme, bieten allerdings auch einen geringeren Schutz.

    Anstoßkappe: Rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzes

    Auskunft über die Art des zu tragenden Kopfschutzes gibt die Gefährdungsbeurteilung des Betriebs. Wenn keine Helmpflicht herrscht, ist die Kappe eine Alternative. Nach DIN EN 812 fungiert sie als Stoßdämpfer, muss durchdringungsfest sein und fest am Kopf sitzen. Für die Baustelle ist die Schutzausrüstung ungeeignet. Die Kappe schützt unzureichend vor herabfallenden oder pendelnden Gegenständen. Durch das Textilelement hat die Kappe allerdings einen Vorteil gegenüber Schutzhelmen: Atmungsaktivität.

    Einsatzgebiet der Anstoßkappe

    Der Kopfschutz findet Anwendung in vielen Bereichen der Industrie: auf Montage, bei Staplerfahrern, Fließbandarbeitern und anderen Lagerarbeitern. Ebenso bei Rohrarbeiten, Arbeit in abwassertechnischen Anlagen und Werkbetrieben, die Fahrzeuge wie Automobile oder Maschinen herstellen. Außerdem bei Schweißern, Kranführern und Bahnarbeitern. Im Handwerk wird die Kappe von Malern und Tischlern getragen, wenn Kopfverletzungen bei der Arbeit drohen.

    Tipps für den Kauf von Kopfschutz

    Passgenauer Sitz ist unerlässlich für zuverlässigen Schutz. In der Regel wird zwischen den beiden Größen „Long“ und „Short“ unterschieden. Einige Modelle haben eine Universalgröße. In der Produktbeschreibung finden Sie Eckdaten wie den Kopfumfang. Dank verstellbarem Riemen kann die Sicherheitskappe individuell angepasst werden. Um sicher zu gehen, dass der Kopfschutz passt, können Sie den Kopfumfang vorab abmessen und mit der Beschreibung abgleichen. Ebenso gibt es Unterschiede zwischen der Schirmlänge. Auch diese Zahl können Sie vorab kontrollieren und die Schutzausrüstung so individuell an die Bedürfnisse des Betriebs und die Präferenzen des Trägers anpassen. Ein kurzer Schirm ist für Überkopfarbeiten geeignet, Modelle mit längerem Schirm schützen vor Sonneneinstrahlung und Licht. Premium-Modelle punkten durch Extras wie eine Komfortinnenausstattung, die mehr Atmungsaktivität anbietet und Schweiß absorbiert. Ideal für Träger, die im Sommer in der Hitze oder mit heißen Materialien arbeiten.

    Was muss der Träger beachten?

    Vor dem ersten Tragen wird die Kappe mit dem Klettband an den Kopf des Trägers angepasst. Das verhindert ein Abrutschen des Kopfschutzes. Die Kappe muss fest sitzen, darf allerdings auch nicht zu fest sitzen, sonst drohen Kopfschmerzen.

    Modelle mit Schäden in der Kunststoffeinlage sind sofort zu ersetzen. Prallt die Kappe hart auf den Boden auf, sollten Sie den Kopfschutz auf Risse oder Verformungen überprüfen. In den meisten Fällen muss die Kappe dann ersetzt werden. Der Arbeitnehmer ist für die Instandhaltung der Kappe zuständig. Die Kunststoffeinlage der meisten Modelle kann zum Waschen herausgenommen werden. Tipps zur Reinigung und Pflege von Anstoßkappen entnehmen Sie den Angaben des Herstellers. Zubehör wie Nackenschutz oder Kinnriemen kann die Schutzfunktion auf weitere Körperteile ausweiten.

    Sicherheitskappe online bei der Hoffmann Group kaufen

    Wir sind Experten für Industrieausrüstung. Im Online-Shop der Hoffmann Group erwartet Sie ein breitgefächertes Angebot an Anstoßkappen von renommierten Markenherstellern. Die Kappen sind in unterschiedlichen Farben wie Schwarz, Blau oder Grau erhältlich. Es gibt Schutzausrüstung in vielfältigen Formen und Größen, ausgerichtet auf den Einsatz in Industrie und Handwerk. Hier wird jeder Betrieb fündig. Stöbern Sie durch das große Sortiment an Kopf- und Gesichtsschutz. Die Bestellung erfolgt unkompliziert online, Ihre Schutzausrüstung wird schnell zu Ihnen geliefert. Entdecken Sie jetzt das breitgefächerte Angebot an professioneller Schutzbekleidung!

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb