• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Terminal ER25

Artikel-Nr.: 338119 ER25

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 35 mm
Außen-⌀ D 42 mm
Produktart Übergangsstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338119 ER25
Herstellernummer 338119 ER25

Beschreibung

Passend für:

Nr. 338130.