{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Schaft Breite | 20 mm | |
Schaft Höhe | 20 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 25 mm | |
für Rändelbreite b | 6 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 8 mm | |
Arbeitsbereich | 10 mm - 250 mm | |
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube | 299920 1 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290241 20 | |
Herstellernummer | 31000687 |