Shoe, black/red uvex 1 x-craft, S3L, EU shoe size: 48

Article no.: 092137 48
New product
Price per 1 Pair
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Available in 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

EU shoe size Price per 1 Pair (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Serie uvex 1
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve rød; sort
Størrelse EU 48
Køn Unisex
Standard EN ISO 20345; indlægsforsyning typegodkendt iht. DGUV regel 191
Ydermateriale mikrovelour
Materiale, sål Polyurethan (PU)
Skridsikring yes
Tåbeskyttelseskappe ja
Materiale, tåbeskyttelseskappe Composite
Gennemtrædningssikker sål ja
Materiale, adgangssikkerhed Tekstil
Lukket hælområde yes
Beskyttelsesklasse S3L
Lukning elastiske snørebånd
Hældæmpning ja
Vægtafhængig dæmpning no
Egenskab, sko egnet til ortopædiske indlægssåler.; udtagelig indlægssål; metalfri sål
Skaftudførelse lav
Produkttype Sko

Identification & Classification

Article number 092137 48
EAN / GTIN 4066853012139
Manufacturer number 6803248
Manufacturer/responsible person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Udførelse:

Sporty, særlig let sikkerhedssko med fuld støtte og fleksibilitet. Høj slidstyrke, optimal beskyttelse og åndbarhed. Egnet til kromallergikere. Alt sålmateriale er fri for silikone, blødgørere og stoffer, der forringer lakkens evne til at blive fugtig. Bredde 11.
  • Distance mesh-for.
  • 100% metalfri uvex xenova®-tåbeskyttelseskappe.
  • Pu-overkappe i skum til beskyttelse af ydermaterialet, så der opnås væsentligt længere standtider.
  • Udskiftelig komfortindersål med fugttransportsystem og ekstra dæmpning i hælen og forfoden.
  • Energireturnerende, støddæmpende uvex i-PUREnrj planet-mellemsål med 15 % genbrugsgranulat.
  • ESD-udførelse.
  • Let, åndbart overmateriale i mikroruskind.
  • To-lags PU-ydersål med ergonomisk bionom x-såldesign.

Lav sikkerhedssko med elastiske snørebånd med hurtiglukning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Downloads & documents

Suitable products

From the same series "uvex 1" View all

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart