Hydraulische handpomp HPS

Artikelnummer: 086050
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
2-Traps handpompen met spoedgang (behalve mt. 1/0,7). De omschakeling van de 1e naar de 2etrap gaat automatisch. Met drukbegrenzingsventielen instelbaar van 0 − 700 bar. Geheel metalen constructie met precies instelbaar aflaatventiel, ontluchtings- en olievulschroef evenals draagoog op de hendel.

Levering:

Inclusief olie, zonder manometer.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

Aanbiedingen en acties

Meer producten uit de speciale aanbieding "Betriebliche Sicherheit"