Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Tafelboormachine ALZTRONIC, Maximale boor-⌀ in staal: 14mm

Artikelnummer: 076561 14

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximale boor-⌀ in staal (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ALZTRONIC 14
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 540 W
Maximaal toerental 230 min-1 - 4.000 min-1
Maximale boor-⌀ in staal 14 mm
Gereedschapsopname MK2
Maximale tap-⌀ in staal M10
Spindelslag 80 mm
Aandrijfsnelheid handmatig
Afstand spindel-grondplaat minimaal 437 mm
Afstand spindel-grondplaat maximaal 437 mm
Afstand spindel-machinetafel minimaal 75 mm
Afstand spindel-machinetafel maximaal 357 mm
Uitsteeklengte 190 mm
Zuil-⌀ 65 mm
Machinetafel breedte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinetafel lengte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat breedte nuttig oplegvlak 300 mm
Machinegrondplaat hoogte nuttig oplegvlak 240 mm
Machinetafel hoogteverstelling handslinger
Nominale T-groefmaat 12 mm
Aantal T-groeven 2
T-groefafstand 80 mm
Gewicht 83 kg
Producttype Boormachine, BE 75-16

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 076561 14

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.
  • Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale toerentalweergave.
  • Traploze toerentalinstelling.
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.
  • 24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.
  • Zonder boorhouder.

Met digitale boordiepteweergave.
Met starre boorkop en in hoogte verstelbare en zwenkbare machinetafel.

Tip:

Andere tafelboormachines op aanvraag.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen