• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Tafelboormachine ALZTRONIC

Artikelnummer: 076560

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogdraaiende, nauwkeurige tafelboormachine met lange levensduur.
  • Wisselstroommotor 230 V, 50 Hz.
  • Digitale toerentalweergave.
  • Traploze toerentalinstelling.
  • Rechts-/linksom draaien.
  • Zwenkbare spindelbescherming met elektrische beveiliging.
  • Drukknop (vergrendelend) voor NOOD-UIT.
  • 24 Maanden fabrieksgarantie, 10 jaar reserveonderdelengarantie.
  • Zonder boorhouder.

Tip:

Andere tafelboormachines op aanvraag.