E-Cut-zaagblad, standaard, Snedebreedte: 35mm

Artikelnummer: 077844 35
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snedebreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gereedschapsopname SL
Snedebreedte 35 mm
Inhoud 1
Materiaal Hout, kunststoffen
Producttype Zaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077844 35
EAN/GTIN 4014586386317
Nummer fabrikant 63502133210

Omschrijving

T.b.v.:

Alle FEIN multitools en alle andere gangbare multitools op de markt.