Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kabelhaspel, kunststof

Artikelnummer: 081136

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit ‘Made in Germany’ en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.
Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met oververhittingsbeveiliging.
  • 400 V CEE-ingangsstekker 16 A.
  • 400 V CEE-uitgangscontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.
  • Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.
  • Draaddoorsnede 2,5 mm.
Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.
Voldoet aan de voorschriften van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).