Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Led-lichtpen met batterijen

Artikelnummer: 081511
  • IP-klasse: IP 54

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
Lichtstroom 100 lm
Brandduur 6 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Internationaal type LR3
Totale lengte 148 mm
Kop-⌀ 16 mm
Gewicht 56 g
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081511
Nummer fabrikant 03.5110

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en elegante led-lichtpen van aluminium en met praktische clip voor professioneel gebruik.
Robuuste en elegante led-lichtpen (CREE XP-G LED) van hoge kwaliteit voor professioneel gebruik. Scherp te stellen lichtbundel (10−70°), waterdicht (IP54), brandduur maximaal 6 uur. Gewicht slechts 56 g.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081559 LR3.