LED-zaklamp P7

Artikelnummer: 081485 P7
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP X4

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer P7
IP-klasse IP X4
Lichtstroom 450 lm
Lichtstroom stand 2 40 lm
Brandduur 25 h
Brandduur stand 2 25 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Advanced Focus System (AFS) ja
Rapid Focus ja
Aantal inbegrepen batterijen 4
Internationaal type LR3
Totale lengte 130 mm
Kop-⌀ 37 mm
Gewicht 175 g
Levering met riemtasje ja
Producttype Taschenlampe

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081485 P7
EAN/GTIN 4058205009898
Nummer fabrikant 501046

Omschrijving

Uitvoering:

High Performance Line van LED LENSER voor universeel gebruik. Met valtestcontrole vanaf 1 m hoogte.
LED LENSER is een van de technologisch toonaangevende led-zaklampmerken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle hoogwaardigere zaklampen zijn voorzien van het gepatenteerde Advanced Focus System.
  • Advanced Focus System (AFS)
    Het Advanced Focus System combineert lens en reflector en verenigt daardoor de voordelen van beide systemen. Het resultaat is een uitstekende bundeling van het licht in de focus en een verregaand homogene, gedefocusseerde lichtkegel. Hierdoor behoort het AFS tot de beste focusseersystemen voor led-lampen ter wereld.
  • Rapid Focus
    Traditionele focusseersystemen met draaimechanisme moeten meestal met beide handen worden bediend. De Rapid Focus maakt echter snel instellen van de lichtkegel met één hand mogelijk.

Functie:

IPX4: Bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Levering:

Inclusief batterij nr. 081557 LR3.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen