Led-hoofdlamp H7R.2

Artikelnummer: 081486 H7R.2
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP X6

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer H7R.2
IP-klasse IP X6
ATEX-zone geen
Lichtstroom 20 lm - 300 lm
Brandduur 4 h - 30 h
Reikwijdte lichtbundel 50 m - 160 m
Energievoorziening Netvoeding
Verlichting dimbaar ja
Advanced Focus System (AFS) ja
Smart Light Technology (SLT) ja
Rapid Focus ja
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 1,4 Ah
Accuspanning 3,7 V
Kop-⌀ 35 mm
Gewicht 165 g
Levering met riemtasje nee
Producttype Hoofdlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081486 H7R.2
EAN/GTIN 4029113729802
Nummer fabrikant 7298

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige LED-hoofdlampen met groot vermogen.
Lichtsterk, focusseerbaar en traploos dimbaar. Met meerdere lichtmodi.
Oplaadbaar. Met Li-ion-accu en USB-lader.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen