{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Maximale lengte vlak | 1.500 mm | |
Maat A | 150 mm | |
Maat B | 202 mm | |
Maat C | 100 mm | |
Maat D | 74 mm | |
Maat E | 51 mm | |
Maat F | 181 mm | |
Maat G | 40 mm | |
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 10 mm | 200 kg | |
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 8 mm | 150 kg | |
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 6 mm | 100 kg | |
Maximale heflast bij materiaaldikte vlak 5 mm | 75 kg | |
Gewicht | 8 kg | |
Producttype | Hefmagneet |
Artikelnummer | 085985 200 | |
EAN/GTIN | 2050001660565 | |
Nummer fabrikant | TP150 |