Absorptiedoek op rol, 0,8×40 m

Artikelnummer: 084378
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
40 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliën-absorptiedoek met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De absorptiedoeken zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Rol, elke 50 cm dwars geperforeerd.
Doeken en rollen met scheurvaste, versterkte en dubbellaags structuur voor Heavy-Duty-toepassing. Ook geschikt voor toepassing op de vloer. Pluisvrij.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Betriebliche Sicherheit"