Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

BDMT 170404 ER-JS INOX

Artikelnummer: 227556 INOX

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat BDMT 170404 ER-JS
Type INOX
Hoekradius 0,4 mm
Soort PR1225
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,09 − 0,13 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 227556 INOX
Nummer fabrikant TKB00400

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
200
Staal < 750 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
140
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
180
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.
Exact 90° tot ap = 9 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder