Hoekfrees 90° MEW, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/4mm

Artikelnummer: 225210 32/4
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Plungen; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 32 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Plungen; Hoekfrezen
Inwendige koeling ja
Maximale snijdiepte ap max 10 mm
Totale lengte Ltotaal 35 mm
Opnameboring-⌀ 16 mm
geschikte wisselplaat LOMU..
Wisselplaatafmeting 10
Wisselplaatschroef 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 225210 32/4
EAN/GTIN 4960664648634
Nummer fabrikant THN05171

Omschrijving

Uitvoering:

efficiënt met 4 snijkanten.