Hoekfrees 90° 5720VZ16 met schroefdraad

Artikelnummer: 220806
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met G = 6,3 bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfrezen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking wordengebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot re=6,0mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.