Precisie-kotterset ⌀ 9,75 − 164 mm

Artikelnummer: 237541
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
7 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Voor ⌀ 9,75 – 164 mm, met spindelkop nr. 237546, boorstang en toebehoren in koffer. Uit te breiden met brug nr. 237560 tot ⌀ 320 mm.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.

Toepassing:

Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Boorstangen en wisselplaathouders met geschikte ISO-wisselplaat type CC..0602.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Advies:

Bij voorkeur met wisselplaten nr. 237695 en nr. 237696.