KOMET® Precisie-kotterkop B301

Artikelnummer: 238301
Korting
vanaf  388,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

Met ABS®-aansluiting B301 en voor opname van de precisie-kotterkopinzetstukken M302.
De kleinste voedingsstap bedraagt 0,002 mm over de ⌀ via nonius. Centrale koelvloeistoftoevoer tot aan de snijkant.

Toepassing:

Voor het kotteren van ⌀29,5 t/m 121 mm.
Verstelling van het precisie-kotterkopinzetstuk in vastgeklemdetoestand voor maximale werknauwkeurigheid.

Tip:

Geschikt precisie-kotterkopinzetstuk nr. 238310 (M302) en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    ⌀ Dmin (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen