KOMET® M03Speed precisie-kotterkop

Artikelnummer: 238370
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Uitvoering:

  • Dynamische balancering in de kotterkop voor zeer hoge toerentallen.
  • Modulaire systeemopbouw.
  • Fijnverstelling zonder extra klemming.
  • Met ABS®-aansluiting voor maximale wisselnauwkeurigheid.
  • Snelle grove verstelling door verstellen van de draaibeitel.
  • Gerichte inwendige koelvloeistoftoevoer naar de snijkant.
  • Zeer kleine voedingsstappen in het µm-bereik, binnen het fijninstelbereik van 0,25 − 0,6 mm over de ⌀, afhankelijk van het draaibereik.
  • De fijnverstelstappen bedragen per maatstreepje 0,002 mm over de ⌀.
  • Probleemloze instelling en afleesbaarheid zonder nonius dankzij de hoge resolutie.

Tip:

Extra snijplaathouders, bijvoorbeeld voor de achterwaartse bewerking en met andere hoeken = 15°, 30°, 45° enz. op korte termijn leverbaar.
wisselbrug, snijplaathouders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.