KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 4×D

Artikelnummer: 235507
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Tip:

Toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden. Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀=D+0,5 mm.
Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "KUB Quatron®"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen