Freesplaat voor binnen- en buitendraad 55° HB7735

Artikelnummer: 218081
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
39 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankhoek: 55
  • Snijrichting: rechts en links

Omschrijving

Uitvoering:

stabiele freesplaten voor hoge voedingen en hoge productiviteit.
Met twee snijkanten

Toepassing:

Voor binnen- en buitendraad 55° volgens norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Tolerantieklasse Medium Class A.

Tip:

bij montage altijd op uniforme zijde van de draadfreesplaten letten, omdat anders de schroefdraad wordt vervormd! (Uitvoering zijde met of zonder markering).
Voeding fz = HB 7720 in staal < 750 N/mm2 = 0,25 mm / tand.
Voeding fz = HB 7735 in RVS > 900 N/mm2 = 0,15 mm / tand.