Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Artikelnummer: 210340 10
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D h10 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Aantal snijkanten Z: 6
  • Spiraalhoek: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 10 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 10 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 18 mm
Snijlengte L2 12,5 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210340 10
EAN/GTIN 4045197523341
Nummer fabrikant 210340 10

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Fijnfreeskop, 45° afschuining, HB730, ⌀ D h10: 10mm

op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 73,60
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 75,20
Aantal snijkanten Z 6 6
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Geschikte opname GARANT TopCut GARANT TopCut
Snijlengte L2 12,5 mm 12,5 mm
Aanzetrichting horizontaal horizontaal
Snijkant-⌀ D 10 mm 10 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen Snij-inzetdeel voor het frezen