{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale maat ringdikte | 1,85 mm | |
Soort | HB7720 | |
Groefbreedte W −0,03 | 1,93 mm | |
Diepte t | 1,25 mm | |
Afschuining C | 0,2×45° mm | |
Buiten-⌀ D | 26 mm | |
Type | P26 | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor circulair frezen |
Artikelnummer | 217265 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197216625 | |
Nummer fabrikant | 217265 1,85 |