Circulaire frees, Staal, Type: 12

Artikelnummer: 217250 12
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype P12
kleinste boor-⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Materiaal frees Staal
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 7 mm
Maximale snijdiepte Smax 2,35 mm
Afkoppellengte L1 22 mm
Totale lengte Ltotaal 69,5 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Schachtuitvoering Weldon
Spanschroevenset 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Draaddiepte 20 mm
Producttype Circulaire frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217250 12
EAN/GTIN 4045197542663
Nummer fabrikant 217250 12

Omschrijving

Tip:

De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.