XDLT 120408 ER ALU

Artikelnummer: 212966 ALU
Korting
19,44 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,08 19,44 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,40 16,20 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.965 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT 120408 ER
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,8 mm
Voeding fz per tand 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212966 ALU
EAN/GTIN 4045197581723

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
1200
Aluminium (kortspanend)
N
1500
Aluminium > 10% Si
N
1100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"